4X33 ハナボルト(クロ(NO.2 大阪魂 14466396 4X33 ハナボルト(クロ(NO.2 大阪魂 14466396 4X33 ハナボルト(クロ(NO.2 大阪魂 14466396

ハナボルト(クロ(NO.2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(16個) 注文コード14466396 品番4X33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)33 タイプNo.2 寸法H(mm)6 寸法D(mm)15 寸法B(mm)1 寸法C(mm)11 寸法D1(mm)14 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする