M4 ボルトインノブ(クロ 大阪魂 14466439 M4 ボルトインノブ(クロ 大阪魂 14466439 M4 ボルトインノブ(クロ 大阪魂 14466439

ボルトインノブ(クロ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード14466439 品番M4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

小径ボルト専用ノブキャップ
『ボルトインノブキャップ ミニ』
在庫・管理コスト削減に!簡単作業でボルトを手回しねじに変換!
『ボトルインノブキャップ ミニ』を使えば、
好みの長さの六角ボルトを簡単・迅速に手回しねじに変換できます。
不要なサイズのノブねじを購入する必要がないので、
在庫・管理コスト削減に貢献します。
【特長】
パチンとはめ込むだけ。工具不要
ノブボルトの管理が不要になりコスト削減
六角ボルトの余剰在庫削減に貢献
3色のカラーバリエーション

規格M4用 寸法D(Φmm)16 寸法H1(mm)6.5 寸法H2(mm)6.5 寸法H3(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする