FPS-B3S フリーパネル シンエイ[店舗什器・備品] 14466947 FPS-B3S フリーパネル シンエイ[店舗什器・備品] 14466947

フリーパネル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14466947 品番 FPS-B3S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

差替え可能なポスターパネルです。
差替え可能、安価なポスターパネルです。
壁付、吊下げ、立てかけ等でお使いできます。
背板にはエコマーク取得商品を使用しています。

用途ポスター掲示用 付属品吊金具 トラスコ品番433-0650 材質背板:発泡ボード、フレーム:アルミ、表面カバー:塩化ビニール、吊金具:スチール 厚さ(mm)9.2 板面:白 サイズポスター:B3 枠の色シルバー グリーン購入法適合 外形寸法縦(mm)523 外形寸法横(mm)372
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする