シンエイ[店舗什器・備品]
シンエイ[店舗什器・備品]の 看板・POP・掲示用品
シンエイ[店舗什器・備品]の パネル/ボード/イーゼル
シンエイ[店舗什器・備品]の ポスターフレーム/パネル
フリーパネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14466956
品番
FPS-B4S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
差替え可能なポスターパネルです。
差替え可能、安価なポスターパネルです。
壁付、吊下げ、立てかけ等でお使いできます。
背板にはエコマーク取得商品を使用しています。
用途
ポスター掲示用
付属品
吊金具
トラスコ品番
433-0668
材質
背板:発泡ボード、フレーム:アルミ、表面カバー:塩化ビニール、吊金具:スチール
厚さ(mm)
9.2
色
板面:白
サイズ
ポスター:B4
枠の色
シルバー
グリーン購入法
適合
外形寸法縦(mm)
372
外形寸法横(mm)
265
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。