使用例

NO19-026-10 耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026 Ansell 14466965 NO19-026-10 耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026 Ansell 14466965 NO19-026-10 耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026 Ansell 14466965 NO19-026-10 耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026 Ansell 14466965 NO19-026-10 耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026 Ansell 14466965

耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード14466965 品番NO19-026-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

180℃での断続的な作業が可能です。
耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。
優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
二重の断熱加工のライナーを採用しています。

用途
メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。
高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。
トラスコ品番485-6082 材質表:ネオプレン、裏:断熱ライナー(綿) 厚さ(mm)1.7 ブラック サイズLL 全長(cm)66 中指長(cm)10.2 耐熱温度(℃)180 手のひらまわり(cm)31
注意
※液体が繊維に染み込んだ場合、熱が伝わりやすくなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする