使用例
Ansell
Ansellの クリーンルーム用手袋
Ansellの ニトリル クリーンルーム用手袋
ニトリライト(100枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
14466981
品番
NO93-311-XS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
パーティクル量0.5〜2.0μm合計〈2400pcs/[[CM2]]〉です。
用途
クリーンルーム用。
トラスコ品番
303-4259
材質
ニトリルゴム100%
厚さ(mm)
0.1
色
ホワイト
サイズ
XS
全長(cm)
30
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
16.5
粉有無
なし