※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 配線用遮断器
ノーヒューズブレーカー(分電盤用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格(A)
30
注文コード
14467008
品番
NX 52E-30W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,440
この商品は
極数・素子数・定格
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格C8201-2-1 Annex2適合品です。
用途
電灯回路および動力回路用に。
トラスコ品番
337-1034
幅(mm)
50
高さ(mm)
130
奥行(mm)
68
定格(A)
30
極数・素子数
2P2E