※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 配線用遮断器
ノーヒューズブレーカー(分電盤用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14467026
品番
NX 52E-50W
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
JIS規格C8201-2-1 Annex2適合品です。
用途
電灯回路および動力回路用に。
トラスコ品番
337-1051
幅(mm)
50
高さ(mm)
130
奥行(mm)
68
定格(A)
50
極数・素子数
2P2E