※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 配線用遮断器
ノーヒューズブレーカー(分電盤用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14467069
品番
NX 53E-40W
参考基準価格(税別)
¥6,340
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
JIS規格C8201-2-1 Annex2適合品です。
用途
電灯回路および動力回路用に。
トラスコ品番
337-1093
幅(mm)
75
高さ(mm)
130
奥行(mm)
68
定格(A)
40
極数・素子数
3P3E