P32102 LEDフラッシュライトミニマグライト MAG-LITE(マグライト) 14467078 P32102 LEDフラッシュライトミニマグライト MAG-LITE(マグライト) 14467078 P32102 LEDフラッシュライトミニマグライト MAG-LITE(マグライト) 14467078 P32102 LEDフラッシュライトミニマグライト MAG-LITE(マグライト) 14467078

LEDフラッシュライトミニマグライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14467078 品番P32102
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,340 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。
ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。
スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。
点灯・消灯は、ヘッド部回転式
グリップ部は、滑り止め加工
照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属
1mの落下耐性、生活用水に対応

付属品単4形乾電池(2個)、専用ケース、ポケット・クリップ トラスコ品番490-4761 材質本体: アルミ合金 全長(mm)129.7 シルバー 外径(mm)19 明るさ(Lm)84 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)116 最大点灯時間5時間45分
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする