シンエイ
シンエイの 看板・POP・掲示用品
シンエイの パネル/ボード/イーゼル
シンエイの ポスターフレーム/パネル
ポスターグリップ 木材ハードボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14467087
品番
PG32R-A2AGI
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
四辺開閉式のパネルです。
フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。
国産なので安心の品質です。
ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。
ポスターの交換が簡単です。
用途
ポスター掲示用
トラスコ品番
433-0692
材質
背板:木材ハードボード、フレーム:アルミ、表面カバー:アクリル板、吊金具:スチール
厚さ(mm)
21
色
板面:茶
サイズ
ポスター:A2
枠の色
シルバー
外形寸法縦(mm)
644
外形寸法横(mm)
470
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。