シンエイ
シンエイの 看板・POP・掲示用品
シンエイの パネル/ボード/イーゼル
シンエイの ポスターフレーム/パネル
ポスターグリップ 木材ハードボード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14467105
品番
PG32R-B2AGI
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
四辺開閉式のパネルです。
フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。
国産なので安心の品質です。
ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。
ポスターの交換が簡単です。
用途
ポスター掲示用
付属品
吊金具、吊下紐
トラスコ品番
433-0749
材質
背板:木材ハードボード、フレーム:アルミ、表面カバー:アクリル板、吊金具:スチール
厚さ(mm)
21
色
板面:茶
サイズ
ポスター:B2
枠の色
シルバー
外形寸法縦(mm)
778
外形寸法横(mm)
565
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。