ポスターグリップ 木材ハードボード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14467121 品番 PG32R-B3AGI
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

四辺開閉式のパネルです。
フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。
国産なので安心の品質です。
ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。
ポスターの交換が簡単です。

用途ポスター掲示用 付属品吊金具、吊下紐 トラスコ品番433-0765 材質背板:木材ハードボード、フレーム:アルミ、表面カバー:アクリル板、吊金具:スチール 厚さ(mm)21 板面:茶 サイズポスター:B3 枠の色シルバー 外形寸法縦(mm)565 外形寸法横(mm)414
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする