Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の 差替式ドライバー
マガジン・リフトアップホルダー70
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14467130
品番
SB380301-020
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
マガジンタイプのリフトアップビットホルダーです。
コンパクトなマガジンハンドル内に6本のビットが収納されています。
ホルダーの2か所のボタンを同時に押すとビットが飛び出します。
用途
手動作業の他、電ドル等の機械での使用
トラスコ品番
798-4871
セット内容
ビットー4.0・-5.5・-6.5/PH1・PH2・PH3(ホルダー本体+ビット6本)
材質
ビットホルダー:ステンレス鋼(強力ネオジムマグネット付)
全長(mm)
215