使用例

2132251IP-08 ウレタン背抜き手袋ヴァーティゴブラックPU honeywell 14467236 2132251IP-08 ウレタン背抜き手袋ヴァーティゴブラックPU honeywell 14467236

ウレタン背抜き手袋ヴァーティゴブラックPU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 ブラック・【リスト】青 注文コード14467236 品番2132251IP-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

フィット感抜群で、作業性に優れています。
耐摩耗、耐引裂性に優れています。
繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感です。
耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。

用途精密機械工業、梱包作業など。 トラスコ品番116-3533 材質繊維部:ポリアミド、すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm)1.5 ブラック・【リスト】青 サイズM 全長(cm)22.5 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)19 ゲージ数13

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14467236 2132251IP-08 62645066 2132255IP-08 PUファースト ホワイト ハネウェル PUファースト ホワイト ハネウェル 1双 289 税込318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする