使用例

2132251IP-09 ウレタン背抜き手袋ヴァーティゴブラックPU honeywell 14467245 2132251IP-09 ウレタン背抜き手袋ヴァーティゴブラックPU honeywell 14467245

ウレタン背抜き手袋ヴァーティゴブラックPU

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 14467245 品番 2132251IP-09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

フィット感抜群で、作業性に優れています。
耐摩耗、耐引裂性に優れています。
繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感です。
耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です。

用途精密機械工業、梱包作業など。 トラスコ品番116-3534 材質繊維部:ポリアミド、すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm)1.5 ブラック・【リスト】黄 サイズL 全長(cm)23.5 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)20 ゲージ数13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする