honeywell
honeywellの 背抜き手袋
honeywellの ポリウレタン 背抜き手袋
ウレタン背抜き手袋パーフェクト・フィンガー・ESD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
14467261
品番
2232252-09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ポリアミド繊維にカーボン繊維を編み込んだ制電手袋です。
指先のみにすべり止めコーティングです。
抜群のフィット感で作業性に優れています。
用途
精密機械取り扱いに。
電子機器の組み立て作業に。
トラスコ品番
116-3529
材質
ポリアミド、カーボン、ポリウレタン
厚さ(mm)
1.5
色
グレー・【リスト】黄
サイズ
L
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
13