使用例

11-550-9 耐切創手袋ハイフレックス 11-550 Ansell 14467297 11-550-9 耐切創手袋ハイフレックス 11-550 Ansell 14467297 11-550-9 耐切創手袋ハイフレックス 11-550 Ansell 14467297 11-550-9 耐切創手袋ハイフレックス 11-550 Ansell 14467297

耐切創手袋ハイフレックス 11-550

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード14467297 品番11-550-9
参考基準価格(税別)¥1,744 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

組立工程で様々な部品の取り扱いに幅広く対応します。
耐切創性手袋が必要な作業で、鋭利な部品も安心して扱えます。
乾いた部品もオイルの付着した部品も安定したグリップで扱えます。
高温な部品の取り扱いにおいては接触温度最大100℃までしっかり手を保護します。
最適な装着感と安心のグリップ力で生産性、安全性、使用価値を向上します。
手のひらコーティングにより耐久性を向上させました。

用途
一般組立作業
メンテナンス
検査
オイルが付着した部品の組立軽作業
材料処理
プラスチック射出成形
トラスコ品番255-4821 材質繊維部:パラアラミド、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.21 グリーン/ブラック サイズL 規格【EN388 2016】4×21B 全長(cm)19.6〜24.8 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)18.2 ゲージ数15 耐切創性2/B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする