82672 蓄圧式噴霧器 MULTI PRO IK[農業機械] 14467349 82672 蓄圧式噴霧器 MULTI PRO IK[農業機械] 14467349 82672 蓄圧式噴霧器 MULTI PRO IK[農業機械] 14467349 82672 蓄圧式噴霧器 MULTI PRO IK[農業機械] 14467349

蓄圧式噴霧器 MULTI PRO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14467349 品番 82672
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐酸性に特に優れており、溶剤や消毒液に対してもマルチに耐性があるプロ向けのスプレーです。
人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。
タンクの口が広く液体を補充しやすいです。
半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。
2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。
過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。
ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。
セーフティロックをすることで意図せず噴射してしまうことがありません。
安定感のある頑丈なベースはランス収納も兼ねています。

用途
クリーニングに。
ウイルス対策に。
機械メンテナンスに。
付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1 トラスコ品番677-9939 材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール 幅(mm)225 高さ(mm)525 奥行(mm)225 容量(L)6 最高圧力(MPa)0.3 ホース長さ(m)1.5 吐出量(L/min)0.7 ノズル長(mm)420 ノズル一頭口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする