使用例

93-252-9 使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252 Ansell 14467385 93-252-9 使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252 Ansell 14467385 93-252-9 使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252 Ansell 14467385 93-252-9 使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252 Ansell 14467385 93-252-9 使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252 Ansell 14467385 93-252-9 使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252 Ansell 14467385

使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 14467385 品番 93-252-9
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。
金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。
非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。

用途
部品の検査、選別、点検
自動車のアフターサービス
石油、液体、フィルター交換
トラスコ品番684-0821 材質ニトリル 厚さ(mm)0.12 ブラック サイズL 入数(枚)100 全長(cm)24.5 中指長(cm)8.7 左右区別左右兼用 滑り止め効果あり 粉有無粉なし エンボス加工あり 食品衛生法なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする