グリーンパル
グリーンパルの ガーデンチェアー
フィールドカートKURURI
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14467498
品番
オリーブグリーン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
座ったまま簡単移動できる車輪付きの作業椅子。花壇、畑のお手入れなどに。軽いので持ち運びもラク!
材質
本体・タイヤ:ポリプロピレン樹脂、シャフト:スチール、座面止具:ABS樹脂
色
オリーブグリーン
質量(g)
2400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.5×51×29.5