オルディ
オルディの 掃除用具
オルディの スポンジ
オルディの スポンジたわし
西宮市指定袋 もやすごみ 45L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(50枚)
注文コード
14467760
品番
NSM-SK45H-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
西宮市指定の家庭用もやすごみ専用ごみ袋
材質
本体袋・外装袋/ポリエチレン
寸法(mm)
650×800×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
200229
バイオマス配合率(%)
12