オルディ
オルディの 掃除用具
オルディの スポンジ
オルディの スポンジたわし
西宮市指定袋 その他プラ取手付 30L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
14467778
品番
NSM-SP30T-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
西宮市指定の家庭用その他プラ専用ごみ袋
材質
本体袋・外装袋/ポリエチレン
寸法(mm)
500(350)×700×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
200038
バイオマス配合率(%)
12