オルディ
オルディの 掃除用具
オルディの スポンジ
オルディの スポンジたわし
西宮市指定袋ニシノミヤシシテイブクロモヤスゴミトッテツキ15L20P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20枚)
注文コード
14467796
品番
NSM-SK15T-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
西宮市指定の家庭用もやすごみ専用ごみ袋
材質
本体袋・外装袋/ポリエチレン
寸法(mm)
440(300)×540×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
200229
バイオマス配合率(%)
12