貝印
貝印の 理美容小物
貝印の シザー/レザー
貝印の オールマイティー
Groom! セーフティハサミ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14467857
品番
HC3027
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
薄刃仕上げて肌に沿って根元からしっかりカットできる薄刃ハサミです。鼻毛、ムダ毛のお手入れに。刃先がスリムなので、鼻腔に挿入しやすいです。
材質
【刃部】ステンレス刃物鋼【ハンドル】ABS樹脂(抗菌剤含有)【キャップ】ABS樹脂
サイズ(mm)
140×60×13