ニュースタンダード爪切 S(ハローキティ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14467909 品番KK2539
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

シャープな切れ味 ステンレス刃ハローキティのデザインが入ったニュースタンダードツメキリ。キティチャーム付き。Sサイズ。

材質【刃部】ステンレス刃物鋼【テコ】強化ナイロン【カバー】ABS樹脂(抗菌剤含有)【ストッパー】ポリプロピレン(抗菌剤含有)【ヤスリ】ステンレススチール サイズ(mm)50×17×135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする