加賀産業
加賀産業の ヘルメット
加賀産業の ヘルメット本体
FoT-1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14467927
品番
FoT-1-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
Foシリーズヘルメット
ツバ付きヘルメット
ヘッドバンドが片手で調節可能
雨だれを防ぐ溝付き構造
国家検定合格品(飛来・落下物用、電気用)
用途
防災用、一般作業用、電気作業用に。
材質
【帽体】ABS樹脂
色
エンジ
質量(g)
368
規格
飛来・落下物用、電気用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
296.3×227.3×163.2
頭囲(cm)
54〜62
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法を参照のうえ使用して下さい。