加賀産業
ヘルメット FoⅡ-1F
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
色
エンジ
注文コード
14468049
品番
FoⅡ-1F-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
Foシリーズヘルメット
エアアシスト(樹脂製ライナー)搭載と通気孔付きでムレを大幅軽減
ツバ付きヘルメット
ヘッドバンドが片手で調節可能
雨だれを防ぐ溝付き構造
国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)
用途
一般作業用、高所作業用に。
材質
【帽体】ABS樹脂
色
エンジ
質量(g)
406
規格
飛来・落下物用、墜落時保護用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
296.3×227.3×163.2
頭囲(cm)
54~62
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法を参照のうえ使用して下さい。