加賀産業
加賀産業の ヘルメット
加賀産業の ヘルメット本体
Mo-1ML
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14468250
品番
Mo-1ML
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ツバ無しヘルメット最軽量級。
被りが深くフィット性や女性視点も意識した形状。
「飛来・落下物用」「墜落時保護用」「電気」の国家検定にも合格した高い安全性。
用途
一般作業用、高所作業用、電気作業用に。
材質
【帽体】ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
353
規格
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
262.9×223.8×154.6
頭囲(cm)
54〜62
関連資料:
商品資料(1.94MB)
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法を参照のうえ使用して下さい。