加賀産業
加賀産業の ヘルメット
加賀産業の ヘルメット本体
Mo-3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14468259
品番
Mo-3
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ツバ無しヘルメット最軽量級。
被りが深くフィット性や女性視点も意識した形状。
「飛来・落下物用」「電気」の国家検定にも合格した高い安全性。
用途
防災用、一般作業用、電気作業用に。
材質
【帽体】ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
352
規格
飛来・落下物用、電気用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
262.9×223.8×154.6
頭囲(cm)
54〜62
関連資料:
商品資料(1.94MB)
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法を参照のうえ使用して下さい。