Bo-1

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14468295 品番 Bo-1-29
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。
雨だれを防ぐ溝付構造。
女性ロングヘア―に対応した帽体形状。
頭部にやさしいハンモック。
国家検定合格品(飛来・落下物用、電気用)

用途防災用、一般作業用、電気作業用に。 材質【帽体】ABS樹脂 ブラック 質量(g)330 規格飛来・落下物用、電気用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279.9×222.8×168.1 頭囲(cm)54〜62
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法を参照のうえ使用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-10
用途:
災害時避難用
株式会社 トーアサプライ 様

ヘルメットはいくつかあるのだが、仕事で使う以外日曜大工やカミさんとの喧嘩の際も?といろいろ使いまわします、そこで災害時避難用として家族全員の枕元に常に置く様に購入しました。
あまり見かけない色なので人ごみの中でも目立ちそうです。もしあご当てがあったら言う事なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする