04707 ハマガード 3x500 スリーナイン島野 14468916

04707 ハマガード 3x500 スリーナイン島野 14468916
04707 ハマガード 3x500 スリーナイン島野 14468916

ハマガード 3x500

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
内容量1シート(33本)注文コード14468916品番04707
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ガラス・鏡の小口にピッタリと貼れる、はまぐり(小口の欠け)防止部材

用途大型ミラーの連装貼りでクリアランス確保など付属品脱脂用アルコールシートx6枚材質オレフィン系エラストマー幅(mm)3厚さ(mm)0.8透明タイプ両面テープ付き適合ガラス厚(mm)5
注意
※強力な接着のため、剥がす場合は端をカッターなどで持ち上げて剥がして下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする