曜日別特売
FRPK-018-00001 ちょこっとmini FRP成型・積層用ポリエステル樹脂キット EpoChemical 14468977

FRPK-018-00001 ちょこっとmini FRP成型・積層用ポリエステル樹脂キット EpoChemical 14468977
FRPK-018-00001 ちょこっとmini FRP成型・積層用ポリエステル樹脂キット EpoChemical 14468977

ちょこっとmini FRP成型・積層用ポリエステル樹脂キット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード14468977品番FRPK-018-00001
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

作業性に優れ、透明性が高い積層用樹脂
1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。
イソフタル酸系で優れた耐クラック性・耐水性・光沢が特長
メス型作りや、大型製品の制作に適した積層用不飽和ポリエステル樹脂です。
主にFRP防水のライニングや軟質を必要とする部分の使用に適します。

用途メス型作り、大型製品の制作、FRP防水、ライニング、部分補修セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
注意
※主剤と硬化剤混合時は十分な攪拌が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする