ちょこっとmini 高透明ポリエステル樹脂キット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14468995 品番FRPK-018-00003
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

耐久・耐薬品性・耐摩耗性に強くガラスにも施工できる透明性が特徴です。
1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。
ガラス繊維・カーボン繊維への塗布する際の脱泡性にも優れ、耐侯、耐久性に優れています。透明度が高く着色透明カラーとの相性もよく冷間埋込樹脂としても使用できます。

用途エアロパーツ、サーフ、パドルボード、鉛、ヨット、スノーボードなどの補修、表面仕上げ用樹脂 セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋 タイプ2液性 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
注意
※主剤と硬化剤混合時は十分な攪拌が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする