曜日別特売
FRPK-018-00006 ちょこっとmini 弾性フレキシブル樹脂キット EpoChemical 14469020

FRPK-018-00006 ちょこっとmini 弾性フレキシブル樹脂キット EpoChemical 14469020
FRPK-018-00006 ちょこっとmini 弾性フレキシブル樹脂キット EpoChemical 14469020

ちょこっとmini 弾性フレキシブル樹脂キット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード14469020品番FRPK-018-00006
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

塗膜伸び85%の形状記憶樹脂
1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。
ウレタン樹脂のような柔らかさで、屈曲製品の政制作に適しています。耐衝撃性が強く、バンパーやフェンダーの制作・補修に最適です。
柔軟性をもたせた、成型品の製作や補修に。

用途
自動車、バイクなどの部品補修、耐衝撃性を必要とするパーツ、屈曲製品など
セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
注意
※主剤と硬化剤混合時は十分な攪拌が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする