EpoChemical
EpoChemicalの 補修材
EpoChemicalの プラスチック/FRP用
ちょこっとmini パテ基材・増粘剤作成キット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14469090
品番
FRPK-018-00020
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
少量のパテを作りたいときに最適なパテ材作成キットです。
樹脂にもう少し粘りが欲しいときや接着剤を増粘させたい時に最適です。
用途
パテ材・接着剤・樹脂の増粘用
セット内容
タルク基材100g・エロジール5g・チョップストランド100g・かくはん棒×1・ディスポビーカー150ml×1・手袋
タイプ
パテ材
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性