曜日別特売
FRPK-018-00021 ちょこっとmini FRP補修用キット EpoChemical 14469099

FRPK-018-00021 ちょこっとmini FRP補修用キット EpoChemical 14469099
FRPK-018-00021 ちょこっとmini FRP補修用キット EpoChemical 14469099

ちょこっとmini FRP補修用キット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード14469099品番FRPK-018-00021
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

FRP製品の補修時に使用する資材・道具がセットになっています。
FRP製品の穴補修やひび割れに。
自動車のボディやエアロスポイラー・ウィング補修。
バイクのカウルなどのヒビ割れや穴、欠損の補修
1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。

用途
FRP製品の穴補修やひび割れ補修、自動車のボディやエアロパーツ、ウィング補修、バイクのカウルなどのヒビ割れや欠損の補修
セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋、ガラスマットタイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
注意
※主剤と硬化剤混合時は十分な攪拌が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14469099
2025-07-07
用途: 追加メーターカバー
金融・保険業

量は丁度よかった 一回の使いきりでしたので経済的 その後の保管など考慮する必要がなくちょこっと補修制作するためには最適でした。硬化剤の残余分もありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする