FRPK-018-00022 ちょこっとmini FRPフェンダー・バンパー補修用キット EpoChemical 14469108

FRPK-018-00022 ちょこっとmini FRPフェンダー・バンパー補修用キット EpoChemical 14469108
FRPK-018-00022 ちょこっとmini FRPフェンダー・バンパー補修用キット EpoChemical 14469108

ちょこっとmini FRPフェンダー・バンパー補修用キット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード14469108品番FRPK-018-00022
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

塗膜伸び率85%振動部に強い弾性樹脂
耐振動性に強くバンパー、バイクフェンダーの補修や補強に最適です。柔軟性・耐振動性が欲しい成型品の製作や補修に最適。
FRP製品の補修時に使用する資材・道具がセットになっています。
1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。

用途バンパーやバイクフェンダーの補修や補強、屈曲製品の製作、部分補修セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋、ガラスマットタイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
注意
※主剤と硬化剤混合時は十分な攪拌が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする