メイン画像

0163700001110 エアケース PELICAN(ペリカン) 14469501 0163700001110 エアケース PELICAN(ペリカン) 14469501 0163700001110 エアケース PELICAN(ペリカン) 14469501 0163700001110 エアケース PELICAN(ペリカン) 14469501

エアケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14469501 品番0163700001110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥159,220
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最大40%、通常のペリカンのケースと比べ軽量化を実現しました。
ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備えたタフボディーのツールケースです。
過酷な環境を耐えうる世界で最もタフなケースとして、世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。
産業界においても精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
開閉操作がしやすいプレスアンドプルラッチ採用モデルです。

用途
各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
カメラ資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。
トラスコ品番217-9053 材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂 寸法(mm)南京錠(別売):取付可(Φ10.9 タイプウレタンフォーム付 外形寸法(mm)奥行:525、間口:676、高さ:378 有効内寸(mm)奥行:446、間口:595、高さ:337
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14469501 0163700001110 39206914 1637BKAIR エアケース PELICAN(ペリカン) エアケース PELICAN(ペリカン) 1個 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする