メイン画像
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の パイプねじ切機
REX(レッキス工業)の パイプバイス
脚付パイプバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14469519
品番
1201VL
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
しっかり締め付け耐久性に優れています。
一般鋼管用です。
用途
ワークの固定に。
トラスコ品番
122-9184
幅(mm)
950〜1010
型式
VL1
高さ(mm)
1035〜1125
タイプ
鋼管用
奥行(mm)
600〜640
適合パイプ
6A〜65A(1/8〜2 1/2)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません