メイン画像

工具セット(薄型収納メタルケースタイプ)[56点]

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14469528 品番SK3561SS
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

さまざまな空間に自在にフィットする壁掛けタイプのケースを採用した工具セットです。
スライドシャッター(施錠可能)により、大切な工具を守ります。
(鍵別売)
ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。
スライドシャッター(施錠可能)により、大切な工具を守ります。
ケースに製品の影絵を施し、工具の管理に便利です。
アンカーによる施工で壁掛けが可能です。
9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。

用途自動車・機械整備用 トラスコ品番683-1901 セット内容56点 材質本体:スチール、シャッター:樹脂 シルバー 差込角(mm)9.5 ケース色シルバー×ブラック ケース寸法(mm)奥行:145、間口:600、高さ:600
注意
※壁の材質や構造により壁を補強する必要があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする