メイン画像

工具セット(チェストタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14469537 品番SK3661E
参考基準価格(税別)¥159,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

自動車整備・機械整備に最適です。
スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しています。
トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。
9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。

用途自動車整備・機械整備に最適。 仕様チェストケースタイプ トラスコ品番682-8929 セット内容66点 材質本体:スチール 差込角(mm)9.5 ケース色ブラック/シルバー/レッド ケース寸法(mm)奥行:275、間口:510、高さ:325 引出し寸法(mm)1・2段目:420×215×45 3段目:420×215×75 ラチェットハンドルBR390 ケースEKR-103A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする