メイン画像
SUZUKID(スズキッド)
円柱型LED投光器バーメン 充電式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
14469555
品番
SBMN-60B
参考基準価格(税別)
¥81,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
様々な現場作業に。
狭所作業に。
キャンプ・レジャーに。
防災用に。
付属品
ショルダーバック、ショルダーベルト、電源アダプターコード、充電アダプターコード
トラスコ品番
206-3877
高さ(mm)
1430
電圧(V)
100
消費電力(W)
60
全光束(Lm)
5600
定格寿命(時間)
≧30000
保護等級
IP65
本体寸法(mm)奥行
180
本体寸法(mm)高さ
1450
色温度(K)
5500~6000
本体寸法(mm)幅
180
充電時間(時間)
約5
外径(mm)
880
明るさ(Lm)
5600
照射角度(°)
360
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません