メイン画像
日本統計機
日本統計機の ホワイトボード
日本統計機の ホワイトボード(壁掛け)
小型グラフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14469580
品番
SG240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
営業成績や在庫管理に最適です。
ツマミを持って上下にスライドすることでグラフ棒の長さを変えられます。
縦・横に使用できます。
水性OHPマーカー付です。
トラスコ品番
463-9707
材質
フレーム:アルミ、表面:再生ポリエチレンテレフタレート(PET)樹脂、テープ:ポリエステル
高さ(mm)
553
奥行(mm)
18
間口(mm)
814
列数
40
テープ
橙・緑
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません