メイン画像
日本統計機
日本統計機の ホワイトボード
日本統計機の ホワイトボード(壁掛け)
小型グラフ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14469589
品番
SG332
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
営業成績や在庫管理に最適です。
ツマミを持って上下にスライドすることでグラフ棒の長さを変えられます。
縦・横に使用できます。
水性OHPマーカー付です。
トラスコ品番
463-9723
材質
フレーム:アルミ、表面:再生ポリエチレンテレフタレート(PET)樹脂、テープ:ポリエステル
高さ(mm)
553
奥行(mm)
18
間口(mm)
860
列数
32
テープ
橙・オリーブ・緑
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません