メイン画像

EN-Y120 緩衝養生シートエサノン ミナ 14469607 EN-Y120 緩衝養生シートエサノン ミナ 14469607 EN-Y120 緩衝養生シートエサノン ミナ 14469607

緩衝養生シートエサノン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14469607 品番EN-Y120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

フィルム面が滑りにくくなっており、ミナダンなどの板状養生材が動きにくく、小傷の発生衝撃を抑制します。
2mm厚のミナフォーム(発泡ポリエチレン)にポリエチレンフィルムを熱ラミネートで貼った緩衝性に優れた養生材です。

用途床養生、砂、小石などによる小傷防止に。 トラスコ品番212-3665 材質低密度ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)2 ブルー 長さ(m)30 幅(m)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする