メイン画像
光
光の マスカー/養生シート・養生ボード
光の 養生シート/カバー
光の 養生マット
養生シート ポリプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14469625
品番
PE1890-1
参考基準価格(税別)
¥4,110
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
カッターなどで簡単に切れます。
低発泡で軽量、水に強いです。
用途
養生材・看板。
建築資材・工事・工場設備・現場・施工・補修資材
トラスコ品番
789-6069
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
2.4
色
ホワイト
長さ(m)
1.82
幅(m)
0.91
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません