メイン画像
エムエフ
エムエフの マスカー/養生シート・養生ボード
エムエフの 養生シート/カバー
エムエフの 養生マット
床養生材ベストボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14469686
品番
YB001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
非常に丈夫で耐久性に優れています。
繰り返し使用しても、ベニヤ板のようなササクレがでません。
トラスコ品番
355-4589
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
3
色
ブルー
長さ(m)
1.8
幅(m)
0.9
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません