メイン画像
ワタナベ工業
ワタナベ工業の マスカー/養生シート・養生ボード
ワタナベ工業の 養生シート/カバー
ワタナベ工業の 養生マット
吸着養生シート養生用吸着ぴたマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14469695
品番
YM-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
裏面吸着で、養生テープの必要がありません。
従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。
洗濯して繰り返し使えます。
用途
ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。
トラスコ品番
868-3073
材質
表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂
厚さ(mm)
3
色
グレー
長さ(m)
1.8
幅(m)
0.91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません