曜日別特売
235624 ポリカ波板(熱線カットタイプ) タキロン 14469738

メイン画像

ポリカ波板(熱線カットタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード14469738品番235624
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS A5702)
耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。
防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。

用途
テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り。
トラスコ品番446-2904材質ポリカーボネート長さ(mm)1820(6尺)幅(mm)655厚さ(mm)0.7クリアスモーク
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする